PHILIPS - Jelzőizzó 7W/240V E14foglalat 17x54mm világos SX047491 - 924151144441
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 7 W
Kivitel - világos
Fényáram - 21 lm
Foglalat - E14
Közepes névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047491
Gyártói cikkszám
924151144441
Gyártói típuskód
Deco 7.0W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F
Fényforrás teljesítménye:
7 W
Kivitel:
világos
Fényáram:
21 lm
Foglalat:
E14
Közepes névleges élettartam:
1000 h
Lámpa megnevezés:
egyéb
Szín:
színtelen
Lámpafeszültség:
230-240 V
Névleges áram:
0.031 mA
Átmérő:
17 mm
Teljes hossz:
54 mm
Rezgésálló:
Nem
Alkalmas sütőhöz:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Igen
Szénszálas:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G