Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kerti állólámpa 1x100W E27 1000mm IP54 Vivara GT06907 - 14037700

MásolásMásolás
PHILIPS - Kerti állólámpa 1x100W E27 1000mm IP54 Vivara GT06907

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP54

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Magasság / mélység - 1000 mm

  • Ütésállóság - IK10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06907

Gyártói cikkszám

14037700

Gyártói típuskód

HCP170 E27 MAX100W LO PCC

Védettség:

IP54

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Magasság / mélység:

1000 mm

Ütésállóság:

IK10

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Fényérzékelővel:

Nem

Effektív fényáram:

0 lm

Fényforrás:

egyéb

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Működtető:

nem szükséges

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Hosszúság:

180 mm

Szélesség:

180 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Átmérő:

180 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; %Kerti állólámpa 1x100W E27 1000mm IP54 Vivara