Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kevert fényű lámpa E27 160W 225V-235V ML160 - 928095056891

MásolásMásolás
PHILIPS - Kevert fényű lámpa E27 160W 225V-235V ML160

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 160 W

  • Fényáram - 3150 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 3600 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500181350

Sonepar cikkszám

ML160

Gyártói cikkszám

928095056891

Gyártói típuskód

ML 160W

Fényforrás teljesítménye:

160 W

Fényáram:

3150 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

3600 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Fényhasznosítás:

19.7 lm/W

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Lámpaforma:

elliptikus

Teljes hossz:

169 mm

Átmérő:

75 mm

Reflektorral:

Nem

Közvetlen hálózati feszültségről:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

61 kWh

Kevertfényű lámpák