Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kevert fényű lámpa E27 250W GT20969 - 928096056822

MásolásMásolás
PHILIPS - Kevert fényű lámpa E27 250W GT20969

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 5400 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 3400 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500201393

Sonepar cikkszám

GT20969

Gyártói cikkszám

928096056822

Gyártói típuskód

ML 250W E27

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

5400 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

3400 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Fényhasznosítás:

21.6 lm/W

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpaforma:

elliptikus

Teljes hossz:

206 mm

Átmérő:

90 mm

Reflektorral:

Nem

Közvetlen hálózati feszültségről:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

292 kWh

Kevertfényű lámpák