PHILIPS - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! LED panel 44W 4100lm 4000K IP20 IK02 600x600mm SN157914 - 911401823781
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 4100 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Lámpateljesítmény - 44-44 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8710163369266
Sonepar cikkszám
SN157914
Gyártói cikkszám
911401823781
Gyártói típuskód
RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
4100 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Lámpateljesítmény:
44-44 W
KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! LED panel 44W 4100lm 4000K IP20 IK02 600x600mm