PHILIPS - Kompfcső 2D 4pin 28W/ 3000K GR10qfoglalat GT01944 - 927939383040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 28 W
Fényáram - 1800 lm
Foglalat - GR10
Színhőmérséklet - 3000 K
Közepes névleges élettartam - 13000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500269928
Sonepar cikkszám
GT01944
Gyártói cikkszám
927939383040
Gyártói típuskód
PL-Q Pro 28W/830 /4P
Fényforrás teljesítménye:
28 W
Fényáram:
1800 lm
Foglalat:
GR10
Színhőmérséklet:
3000 K
Közepes névleges élettartam:
13000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átmérő:
24 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
207 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
31 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb