PHILIPS - Kompfcső 2pin 11W/ 4000K 2csöves G23foglalat G13847 - 927936484011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - G23 (2-pin)
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500261090
Sonepar cikkszám
G13847
Gyártói cikkszám
927936484011
Gyártói típuskód
MASTER PL-S 11W/840 2P
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
G23 (2-pin)
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átmérő:
28 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
236 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
14 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb