Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 2pin 26W/ 4000K 4csöves G24d-3foglalat GT21335 - 927906184040

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - G24d-3

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500621009

Sonepar cikkszám

GT21335

Gyártói cikkszám

927906184040

Gyártói típuskód

MASTER PL-C 26W/840 2P

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

G24d-3

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átmérő:

27.1 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

171.4 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

4

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

32 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ez a TL-D Xtra lámpa hosszabb élettartamot kínál, egyúttal kevesebb korai meghibásodást garantál. Ennek köszönhetően alacsony karbantartási kiadást igényel, és csökkenthető a költséges helyszíni cserékre fordítandó összeg. Ezen okból olyan helyeken történő használatra alkalmas, ahol a lámpacsere költségei magasak (például magas mennyezet vagy üzemszünet miatt). Ez a lámpatípus használható a már meglévő szerelvénnyel, illetve külön specializált HF Xtreme szerelvénnyel is.