PHILIPS - Kompfcső 2pin 7W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT24764 - 927935684011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 7 W
Fényáram - 400 lm
Foglalat - G23 (2-pin)
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500260659
Sonepar cikkszám
GT24764
Gyártói cikkszám
927935684011
Gyártói típuskód
MASTER PL-S 7W/840 2P
Fényforrás teljesítménye:
7 W
Fényáram:
400 lm
Foglalat:
G23 (2-pin)
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átmérő:
28 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
135 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb