Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 2pin 9W/ 2700K 2csöves G23foglalat GT22556 - 927936082711

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500260796

Sonepar cikkszám

GT22556

Gyártói cikkszám

927936082711

Gyártói típuskód

MASTER PL-S 9W/827 2P

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átmérő:

28 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

167 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokhoz használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.