PHILIPS - Kompfcső 4pin 10W/ 2700K 4csöves G24q-1foglalat G55163 - 927907082740
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - G24q-1
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 13000 h
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500623256
Sonepar cikkszám
G55163
Gyártói cikkszám
927907082740
Gyártói típuskód
MASTER PL-C 10W/827 4P
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
G24q-1
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
13000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átmérő:
27.1 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
108.9 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Lámpacsövek száma:
4
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh