PHILIPS - Kompfcső 4pin 11W/ 2700K 2csöves 2G7foglalat G68467 - 927936682711
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - 2G7
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 13000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500261144
Sonepar cikkszám
G68467
Gyártói cikkszám
927936682711
Gyártói típuskód
MASTER PL-S 11W/827 4P
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
2G7
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
13000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átmérő:
28 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
219.9 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb