Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 4pin 11W/ 3000K 2csöves 2G7foglalat GT22701 - 927936683011

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - 2G7

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 13000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500261199

Sonepar cikkszám

GT22701

Gyártói cikkszám

927936683011

Gyártói típuskód

MASTER PL-S 11W/830 4P

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

2G7

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átmérő:

28 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

219.9 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

A MASTER PL-S egy magas hatásfokú, kis áramfelvételű, kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágításhoz, illetve tájékozódást segítő alkalmazásokban használatos. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus előtétek használatát is.