Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 4pin 17W/ 3000K 4csöves GR14q-2foglalat SN015566 - 927910083050

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső 4pin 17W/ 3000K 4csöves GR14q-2foglalat SN015566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 17 W

  • Fényáram - 1250 lm

  • Foglalat - GR14q-1

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 24000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500266019

Sonepar cikkszám

SN015566

Gyártói cikkszám

927910083050

Gyártói típuskód

MASTER PL-R Eco 17W/830/4P 1CT

Fényforrás teljesítménye:

17 W

Fényáram:

1250 lm

Foglalat:

GR14q-1

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

24000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átmérő:

41 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

148.6 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

6

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

A MASTER PL-R Eco egy különlegesen magas hatásfokú, kompakt fénycső mennyezeti világítási célokra. Hat párhuzamos csőből áll, és az új és innovatív „twist and lock”, azaz elfordítással reteszelhető lámpaaljzattal készül kifejezetten elektronikus szerelvénnyel történő használatra. A MASTER PL-R Eco a Philips által kifejlesztett és szabadalmaztatott eredeti áthidalási technológiát alkalmazza. Ez optimális teljesítményt garantál az alkalmazásokban, továbbá jelentősen magasabb hatásfokot a szokványos kompakt fénycsövekhez képest. Mindezeken túl a MASTER PL-R Eco lámpák kiváló fényáram-megmaradása a normál kompakt fénycsövek üzemi élettartamának több mint kétszeresét kínálja. Az elfordítással reteszelhető lámpaaljzat egyszerű és biztonságos be- és kiszerelést, valamint stabil rögzítést tesz lehetővé a világítótestben.