PHILIPS - Kompfcső 4pin 18W/ 2700K 2csöves 2G11foglalat SX078226 - 927903008270
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - 2G11
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500706676
Sonepar cikkszám
SX078226
Gyártói cikkszám
927903008270
Gyártói típuskód
MASTER PL-L 18W/827 4P
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
2G11
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átmérő:
39 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
226.6 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb