Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 4pin 18W/ 3000K 4csöves G24q-2foglalat G14294 - 927907283040

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - G24q-2

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 13000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500623331

Sonepar cikkszám

G14294

Gyártói cikkszám

927907283040

Gyártói típuskód

MASTER PL-C 18W/830 4P

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

G24q-2

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átmérő:

27.1 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

142.9 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

4

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes áramfelvételű, kompakt fénycső, amely elsősorban általános mennyezeti világításra használható kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások esetén. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hajlításos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi beépített előmelegítővel ellátott, elektronikus nagyfrekvenciás kapcsolóberendezés használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.