Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 4pin 18W/ 6500K 2csöves 2G11foglalat GT48097 - 927903086572

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső 4pin 18W/ 6500K 2csöves 2G11foglalat GT48097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Közepes névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48097

Gyártói cikkszám

927903086572

Gyártói típuskód

MASTER PL-L 18W/865 4P

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

6500 K

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

865

Átmérő:

39 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes hossz:

226.6 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

A MASTER PL-L egy közepes vagy nagy teljesítményt igénylő felhasználásra tervezett lineáris kompakt fénycső, amely leginkább a magas fénykibocsátást igénylő üzlethelyiségek, vendéglátó-ipari és irodai terek általános megvilágítására szolgáló mennyezeti lámpatestekhez készül. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás vezérlő használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.