PHILIPS - Kompfcső 4pin 24W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat GT21254 - 927903208370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 24 W
Fényáram - 1800 lm
Foglalat - 2G11
Színhőmérséklet - 3000 K
Közepes névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500706713
Sonepar cikkszám
GT21254
Gyártói cikkszám
927903208370
Gyártói típuskód
MASTER PL-L 24W/830 4P
Fényforrás teljesítménye:
24 W
Fényáram:
1800 lm
Foglalat:
2G11
Színhőmérséklet:
3000 K
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átmérő:
37.7 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
321.6 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Szín:
egyéb
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
26 kWh