PHILIPS - Kompfcső 4pin 26W/ 2700K 4csöves G24q-3foglalat G18533 - 927907382740
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 26 W
Fényáram - 1800 lm
Foglalat - G24q-3
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 13000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500623287
Sonepar cikkszám
G18533
Gyártói cikkszám
927907382740
Gyártói típuskód
MASTER PL-C 26W/8274P
Fényforrás teljesítménye:
26 W
Fényáram:
1800 lm
Foglalat:
G24q-3
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
13000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átmérő:
27.1 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
163.9 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
4
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
29 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb