Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 4csöves G24q-3foglalat SX078221 - 927907383040

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - G24q-3

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Közepes névleges élettartam - 13000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078221

Gyártói cikkszám

927907383040

Gyártói típuskód

MASTER PL-C 26W/830 4P

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

G24q-3

Színhőmérséklet:

3000 K

Közepes névleges élettartam:

13000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átmérő:

27.1 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

163.9 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

4

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

29 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáseloszt 18mod fk átl ajtóval IP65