PHILIPS - Kompfcső 4pin 36W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat GT21281 - 927903408470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Fényáram - 2900 lm
Foglalat - 2G11
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500706751
Sonepar cikkszám
GT21281
Gyártói cikkszám
927903408470
Gyártói típuskód
MASTER PL-L 36W/840 4P
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Fényáram:
2900 lm
Foglalat:
2G11
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átmérő:
39 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
416.6 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
40 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb