PHILIPS - Kompfcső 4pin 55W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat SX078228 - 927908708470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 55 W
Fényáram - 4800 lm
Foglalat - 2G11
Színhőmérséklet - 4000 K
Közepes névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX078228
Gyártói cikkszám
927908708470
Gyártói típuskód
MASTER PL-L 55W/840 4P
Fényforrás teljesítménye:
55 W
Fényáram:
4800 lm
Foglalat:
2G11
Színhőmérséklet:
4000 K
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átmérő:
39 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
541.6 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
61 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb