PHILIPS - Kompfcső 4pin 9W/ 3000K 2csöves 2G7foglalat SX078232 - 927936283011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - 2G7
Színhőmérséklet - 3000 K
Közepes névleges élettartam - 13000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500260932
Sonepar cikkszám
SX078232
Gyártói cikkszám
927936283011
Gyártói típuskód
MASTER PL-S 9W/830 4P
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
2G7
Színhőmérséklet:
3000 K
Közepes névleges élettartam:
13000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átmérő:
28 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
151.1 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Lámpa megnevezés:
egyéb