Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 11W/ 2700K 6csöves 15000h GT59229 - 929689866705

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14 11W/ 2700K 6csöves 15000h GT59229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59229

Gyártói cikkszám

929689866705

Gyártói típuskód

MASTER Genie 11W WW E14

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

122 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 11W/ 2700K 6csöves 15000h