Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 12W/ 6500K CSAVART 8000h GT33938 - 929689838601

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14 12W/ 6500K CSAVART 8000h GT33938

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33938

Gyártói cikkszám

929689838601

Gyártói típuskód

TORNADO T2 12W/865 E14

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 12W/ 6500K CSAVART 8000h