Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 6W/ 2700K 4csöves 6év G72320 - 46908310

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  6W/ 2700K 4csöves 6év G72320

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Fényáram - 250 lm

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - körte alak

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72320

Gyártói cikkszám

46908310

Gyártói típuskód

ECONOMY 6Y 6W/827 E14

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Fényáram:

250 lm

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

körte alak

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín:

827

Átmérő:

40.2 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

114.6 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 6W/ 2700K 4csöves 6év