Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 2700K 4csöves 15000h GT07320 - 929730782709

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  8W/ 2700K 4csöves 15000h GT07320

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 432 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500263667

Sonepar cikkszám

GT07320

Gyártói cikkszám

929730782709

Gyártói típuskód

MASTER PL-E 8W/827 E14

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

432 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

230-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nélkül

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

40.3 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

122.2 mm

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 8W/ 2700K 4csöves 15000h