Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 2700K CSAVART 8000h GT33933 - 929689238302

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  8W/ 2700K CSAVART 8000h GT33933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33933

Gyártói cikkszám

929689238302

Gyártói típuskód

Economy Twister 8W WW E14

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

47.5 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

96.5 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

A Mini Pentura ultra-keskeny, dekoratív szabadonsugárzó lámpatest háztartási felhasználásra. Egy költséghatékony, felszerelésre kész mini, TL5 fénycsöves megoldás.A Mini Pentura kihasználja a miniatűr fénycsőtechnológia, a kis súlyú elektronika és a szabadalmaztatott belső reflektor nyújtotta energia megtakarítási lehetőségeket.A lámpatest karcsú, könnyed megjelenése egyszerűen szerelhetővé teszi még olyan alkalmazásokban is, ahol a hely szűkös; pl. otthoni munkaállomások, otthoni irodák, és szabadidős környezetek.A polikarbonát lámpatestház, bura és végsapkák biztosítják a hosszú élettartamot.A szabadonsugárzókat fényforrással, polikarbonát burával és minden szükséges szerelőelemmel szállítunk, így a felszerelési idő a minimumra csökken. A lámpatestek átmenő vezetékezése az eltávolítható végsapkákon keresztül oldható meg.3 teljesítményben érhető el (14, 21, 28 W) és két színhőmérsékletben.