Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 12W/ 2700K glob 6év AMBIANCEGLOBE12 - 929689151301

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 12W/ 2700K glob 6év AMBIANCEGLOBE12

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 12 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500830135

Sonepar cikkszám

AMBIANCEGLOBE12

Gyártói cikkszám

929689151301

Gyártói típuskód

Softone Globe 12W WW E27 G93

Fényforrás teljesítménye:

12 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

golyó

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

94 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

153 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Dekoratív, energiatakarékos fényforrás otthoni alkalmazásokba