Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 2700K 4csöves 15000h GT07323 - 26379725

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 2700K 4csöves 15000h GT07323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Fényáram - 850 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07323

Gyártói cikkszám

26379725

Gyártói típuskód

MASTER PL-E 14W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Fényáram:

850 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

egyéb

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

40.3 mm

Külső felhasználás:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

163.2 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 14W/ 2700K 4csöves 15000h