PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 2700K 6csöves 8év GT07318 - 929689243501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 14 W
Fényáram - 810 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500801203
Sonepar cikkszám
GT07318
Gyártói cikkszám
929689243501
Gyártói típuskód
GENIE 14W/827 E27
Fényforrás teljesítménye:
14 W
Fényáram:
810 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Üveg / fedél kivitel:
nélkül
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Átmérő:
44 mm
Külső felhasználás:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
127 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
14 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem
Lámpa megnevezés:
egyéb