Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 4000K 6csöves 8év GT33952 - 21397210

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 4000K 6csöves 8év GT33952

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Fényáram - 760 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Közepes névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8710163213972

Sonepar cikkszám

GT33952

Gyártói cikkszám

21397210

Gyártói típuskód

GENIE 14W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Fényáram:

760 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyéb

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

44.4 mm

Külső felhasználás:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

132 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 14W/ 4000K 6csöves 8év