PHILIPS - Kompfcső E27 15W/ 6500K CSAVART 10000h GT79450 - 929689218801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Fényáram - 840 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 6500 K
Közepes névleges élettartam - 6000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79450
Gyártói cikkszám
929689218801
Gyártói típuskód
Economy Twister 15W CDL E27
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Fényáram:
840 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
6500 K
Közepes névleges élettartam:
6000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Fényszín:
865
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
51.5 mm
Külső felhasználás:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
107.5 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem