PHILIPS - Kompfcső E27 16W/ 2700K glob 6év AMBIANCEGLOBE16 - 929689151502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 16 W
Fényáram - 860 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500830142
Sonepar cikkszám
AMBIANCEGLOBE16
Gyártói cikkszám
929689151502
Gyártói típuskód
AMBIANCE GLOBE 16W E27
Fényforrás teljesítménye:
16 W
Fényáram:
860 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
121 mm
Külső felhasználás:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
182 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
16 kWh