PHILIPS - Kompfcső E27 18W/ 2700K izzó forma 10000h GT84927 - 929689118902
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1050 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291682783
Sonepar cikkszám
GT84927
Gyártói cikkszám
929689118902
Gyártói típuskód
Softone 18W WW E27 220-240V
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1050 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
71 mm
Külső felhasználás:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
137 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
18 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem