Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 8000h szabályozható GT46027 - 929689618303

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 8000h szabályozható GT46027

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8710163394701

Sonepar cikkszám

GT46027

Gyártói cikkszám

929689618303

Gyártói típuskód

TORNADO ES 20W/827 E27 DIMM

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 8000h szabályozható