PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K glob120 GT21316 - 929689171103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 1140 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500830159
Sonepar cikkszám
GT21316
Gyártói cikkszám
929689171103
Gyártói típuskód
Soft ES 20W WW E27 G120
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
1140 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
121 mm
Külső felhasználás:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
182 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem