Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 6500K 6csöves 12000h GT33958 - 929746197304

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1175 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Közepes névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500712226

Sonepar cikkszám

GT33958

Gyártói cikkszám

929746197304

Gyártói típuskód

MASTER PL-E 20W/865 E27

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1175 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Közepes névleges élettartam:

12000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpafeszültség:

230-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nélkül

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

39.6 mm

Külső felhasználás:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

137.2 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa megnevezés:

egyéb

Bura nélküli energiatakarékos MASTER lámpák – tökéletes választás olyan végfelhasználók számára, akik a legjobb teljesítményt és megbízhatóságot igénylik.