Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 6500K CSAVART 6000h GT90411 - 929689219001

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 6500K CSAVART 6000h GT90411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Közepes névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90411

Gyártói cikkszám

929689219001

Gyártói típuskód

Economy Twister 20W CDL E27

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Közepes névleges élettartam:

6000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

56.5 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

111.5 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa megnevezés:

egyéb

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes áramfelvételű, kompakt fénycső, amely elsősorban általános mennyezeti világításra használható kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások esetén. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hajlításos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi beépített előmelegítővel ellátott, elektronikus nagyfrekvenciás kapcsolóberendezés használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.