PHILIPS - Kompfcső E27 23W/ 2700K 6csöves 15000h SX078225 - 929747197004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 23 W
Fényáram - 1485 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500751447
Sonepar cikkszám
SX078225
Gyártói cikkszám
929747197004
Gyártói típuskód
MASTER PL-E 23W/827 E27
Fényforrás teljesítménye:
23 W
Fényáram:
1485 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpafeszültség:
230-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Üveg / fedél kivitel:
nélkül
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Átmérő:
39.6 mm
Külső felhasználás:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
152.2 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
23 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem
Lámpa megnevezés:
egyéb