PHILIPS - Kompfcső E27 23W/ 2700K CSAVART 6000h GT09357 - 929689258101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 23 W
Fényáram - 1400 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 6000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291217176
Sonepar cikkszám
GT09357
Gyártói cikkszám
929689258101
Gyártói típuskód
Economy Twister 23W WW E27
Fényforrás teljesítménye:
23 W
Fényáram:
1400 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
6000 h
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
61.5 mm
Külső felhasználás:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
118 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
23 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem
Lámpa megnevezés:
egyéb