Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 23W/ 6500K CSAVART 8000h GT79968 - 929689258201

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 23W/ 6500K CSAVART 8000h GT79968

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 23 W

  • Fényáram - 1450 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Közepes névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79968

Gyártói cikkszám

929689258201

Gyártói típuskód

Economy Twister 23W CDL E27

Fényforrás teljesítménye:

23 W

Fényáram:

1450 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Közepes névleges élettartam:

6000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

61.5 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

118.5 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

A Tempo fényvetőcsalád a fényforrás típusok, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok széles választékát kínálja. Ideális számos kültéri alkalmazáshoz, az építészeti, homlokzat- és plakátvilágítástól kezdve a tér- és szabadidős sportvilágításig. A termékcsalád kiegészült a Tempo 1 termékkel, egy kisebb, 70 W-os változattal, amely különböző fényforrásokkal kapható.A kompakt lámpatestház és a fémes szürke felület optimális vizuális integrációt biztosít. A galvanizált alumínium reflektorok biztosítják az igen nagy hatékonyságú fényeloszlást. A műanyag csavarfedők goniometrikus célzóeszközt takarnak, amellyel egyszerű a beállítás.A fényforráshoz és az előtéthez gyorsan és egyszerűen hozzá lehet férni az elülső csuklós előtétüvegen keresztül a rozsdamentes acélból készült gyorskioldó kapcsok segítségével. A Tempo 1, 2 és 3 RoHS-kompatibilis.