Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 25W/ 6500K körfénycső GT61115 - 929689187201

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 25W/ 6500K körfénycső GT61115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Fényáram - 1700 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Közepes névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61115

Gyártói cikkszám

929689187201

Gyártói típuskód

Circular 25W E27

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Fényáram:

1700 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Közepes névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

gyűrű

Üveg / fedél kivitel:

nélkül

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

17.5 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

77.5 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Kör alakú energiatakarékos fényforrás