Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 32W/ 2700K CSAVART 12000h GT46023 - 929689301301

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 32W/ 2700K CSAVART 12000h GT46023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 32 W

  • Fényáram - 2255 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900876284

Sonepar cikkszám

GT46023

Gyártói cikkszám

929689301301

Gyártói típuskód

TORNADO T3 32W WW E27

Fényforrás teljesítménye:

32 W

Fényáram:

2255 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

70 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

149 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

32 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa megnevezés:

egyéb

Energiatakarékos lámpa a jól ismert csavart formával. A spirál alak kifejezetten látványossá és vonzóvá teszi ezt a lámpát, különösen a modern bútorokkal berendezett helyiségekben.