PHILIPS - Kompfcső E27 5W/ 2700K izzó forma 10000h GT46042 - 929689118101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Fényáram - 200 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Közepes névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291681793
Sonepar cikkszám
GT46042
Gyártói cikkszám
929689118101
Gyártói típuskód
Soft ES 5W WW E27 T60
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Fényáram:
200 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
56 mm
Külső felhasználás:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
109 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh