Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 2700K 4csöves 15000h GT22557 - 929730582709

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 432 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500263582

Sonepar cikkszám

GT22557

Gyártói cikkszám

929730582709

Gyártói típuskód

MASTER PL-E 8W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

432 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpafeszültség:

230-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nélkül

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

28 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

119.2 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa megnevezés:

egyéb

Bura nélküli energiatakarékos MASTER lámpák – tökéletes választás olyan végfelhasználók számára, akik a legjobb teljesítményt és megbízhatóságot igénylik.