Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 2700K 6csöves 8000h GT74895 - 929689310112

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 2700K 6csöves 8000h GT74895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74895

Gyártói cikkszám

929689310112

Gyártói típuskód

Small Economy 8W E27 WW 1PF/6

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 8W/ 2700K 6csöves 8000h