Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 2700K 6csöves 8év GT15981 - 929689243101

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27  8W/ 2700K 6csöves 8év GT15981

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Frekvencia - 50-60 Hz

  • Fényáram - 425 lm

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500801180

Sonepar cikkszám

GT15981

Gyártói cikkszám

929689243101

Gyártói típuskód

GENIE 8W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Fényáram:

425 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nélkül

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

44 mm

Külső felhasználás:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

108 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa megnevezés:

egyéb

Bura nélküli energiatakarékos fényforrás, amely kiváló fényt ad a kompakt mérettel karöltve. Méretének köszönhetően kiválóan alkalmazható az otthoni világításban, ahol több fényre van szükségünk. Egyszerűen betekerhető az összes hagyományos izzó helyére.