Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 2700K 6csöves GT36437 - 66238520

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 2700K 6csöves GT36437

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 420 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Közepes névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500662385

Sonepar cikkszám

GT36437

Gyártói cikkszám

66238520

Gyártói típuskód

PL-E 8W/827 E27 230-

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

420 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Lámpaforma:

egyéb

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

48.1 mm

Külső felhasználás:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

118.9 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 8W/ 2700K 6csöves