Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 2700K CSAVART 10000h GT86057 - 929689868307

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 2700K CSAVART 10000h GT86057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86057

Gyártói cikkszám

929689868307

Gyártói típuskód

Econ Twister 8W WW E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 8W/ 2700K CSAVART 10000h